米贈答用に。
お米30sがピッタリ入ります。無駄なスペースもなく、発送時の手間が省けました。
米は重量物のため段ボールが固い素材だと尚いいと思います。
リピート購入しています。段ボールを縛っている紐が食い込んでいるのがあります。もう少し緩めにお願いしたいです。
価格が安く、思ったよりもきれいに見えます、何回も使い回ししないので十分です。
いつも利用させていただいております。量・質ともに満足しています。ただ、5kgの米袋の宅配にも利用したいので、ご用意いただけると助かります。
もみの種子を20kgを入れるのに大変重宝しています。
10K用なのでダンポールの厚みはこれで耐えられるが、それ以上は微妙の強度です。価格からすれば満足。
シンプルでいいと思います。10枚単位で販売されいる中では比較的安めかな