※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

米贈答用ダンボール

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 容量(kg)20 注文コード16645852 品番20kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

米贈答用に。

寸法(mm)445×276×212 容量(kg)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16645868
2023-04-17
用途:
お米発送用

お米30sがピッタリ入ります。無駄なスペースもなく、発送時の手間が省けました。

対象商品:
16645834
2022-08-01
用途:
商品の梱包
イノウエ 様 (卸売・小売業)

米は重量物のため段ボールが固い素材だと尚いいと思います。

対象商品:
16645834
2022-01-27
用途:
商品出荷
卸売・小売業

リピート購入しています。段ボールを縛っている紐が食い込んでいるのがあります。
もう少し緩めにお願いしたいです。

対象商品:
16645834
2020-01-20
用途:
お米の発送
有限会社 六本木電気工事 様 (建設業・工事業)

価格が安く、思ったよりもきれいに見えます、何回も使い回ししないので
十分です。

2017-12-05
用途:
農家直販のお米用に
株式会社ティー・エフ・シー 様 (農・林・水産業)

いつも利用させていただいております。
量・質ともに満足しています。
ただ、5kgの米袋の宅配にも利用したいので、ご用意いただけると助かります。

対象商品:
16645868
2018-02-16
用途:
種子の出荷

もみの種子を20kgを入れるのに大変重宝しています。

対象商品:
16645843
2017-11-29
用途:
米の発送用
農・林・水産業

10K用なのでダンポールの厚みはこれで耐えられるが、それ以上は微妙の強度です。価格からすれば満足。

対象商品:
16645834
2017-04-05
用途:
贈答用発送時の梱包箱として

シンプルでいいと思います。10枚単位で販売されいる中では比較的安めかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする