サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコンEP12B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16646315
品番
55736000BL512
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
12.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×275×170
色
ライトブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
62
名入れ
なし
仕様
4側面及び上面にラベル剥離用シボ加工有
種別
557360
材質
PP
有効内寸(mm)
343×238×149
外寸(mm)
380×275×170
内寸(mm)
345×240×157
圧縮荷重(kN[kgf])
13.34(1360)
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。