ヨコヅナ
アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
16646473
品番
GUS-0020
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
材質(枠)
ステンレス5mm SUS304
ボルトナット SUS304
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
1305
材質(ローラー部)
LPプラス
使用範囲(mm)
(門扉幅)55~90
材質(軸)
SUS304(M10×90)
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
RoHS指令(10物質対応)
対応