ENDY
ENDYの AV取付用品
ENDYの AVケーブル
ENDYの アンテナ用
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16650664
品番
EVC-1020
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラジオアンテナケーブルを延長します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アンテナ延長コード
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
仕様
耐寒・耐熱シース材
タイプ
アンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1
長さ(m)
2
ケーブル
(同軸)3C-2V 75Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応