商品レビューを投稿する内容量1台接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/2注文コード16659530品番4GB440R-15-E2AEF-3
参考基準価格(税別)¥24,190販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品は電圧・接続口径・A・Bポート管接続口径など368種類から選べます 環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用にオプションサージキラー・ランプ付 / 切削油対応品 / サージレス / 低発熱・省電力回路 / A・Bポートフィルタ内蔵接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/2種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁電圧(V)DC24保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.1最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)保持電流(A)0.005電線接続方式E形コネクタ、リード線付RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続A・Bポート管接続口径Rc1/2
注意
※給油は不要ですが、給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。