※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など139種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 175
- オートスイッチ種類
- M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
- リード線(m)
- 3
- 注文コード
- 16659913
- 品番
- MGPL25-175AZ-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥45,380販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。