製品写真

ー ファースト・カビ撃退ジェル 200g 20本セット 大一産業 16660616 ー ファースト・カビ撃退ジェル 200g 20本セット 大一産業 16660616

ファースト・カビ撃退ジェル 200g 20本セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×20本) 注文コード16660616 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

カビ取りジェル史上最高クラスの塩素濃度4.5〜5.5%を実現。頑固なカビを約30分で除去
ジェル状で密着度が高く、カビに深く浸透
細かい場所もピンポイントで塗れる
ツンとした塩素臭が少なく使いやすい
天井や壁面に塗っても垂れにくい

用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地などのカビ除去 成分次亜塩素酸ナトリウム・増粘剤・精製水 液性強アルカリ性
関連資料:(1.56MB)
注意
※使用前に本SDSを読み、理解するまで取り扱わないこと。
※使用後は必ず洗い流すこと。
※屋外または歓喜の良い場所でのみ使用すること。
※開封時はキャップをゆっくりと回し開けること。
※適切な保護手袋、保護衣、保護メガネ、保護面を着用すること。
※材質が不明なもの、木製品は変色の恐れがあるため目立たないところで試してからご使用ください。
※酸性の強い洗剤と混ぜると有毒ガスが発生するため、使用時に原液を希釈して必要な量だけ作り、作り置きをしないこと。
※塩素は日光によって容易に分解するため、原液は直射日光が当たるところや高温の場所に置かず冷暗所で保管すること。
※金属に対して腐食性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする