オスモカラー
ウッドステインプロテクター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(3L)
1缶(3L)
1缶(10L)
1缶(0.75L)
色
ウォルナット
ウォルナット
ウォルナット
パイン
ラーチ
マホガニー
レッドパイン
オーク
チーク
パリサンダ
ストーンパイン
エボニー
ブラック
ダークブラウン
バークグレー
ローズウッド
レッドシーダー
ファーグリーン
ヘムロックファー
ノルディックレッド
シルバーグレー
ホワイト
バサルトグレー
パティナ
パールグレー
クオーツグレー
全69種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L)
注文コード
16660686
品番
1707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ウォルナット
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1500mL
危険物の性状
非水溶性