容器_キャニスターL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16662741 品番GL-CL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

苔テラリウム用のガラス容器(セミオープンタイプ)です。
フタの下部に通気のための隙間があり、過剰な湿度は逃し、苔の育成に最適な湿度を保ちます。密閉式の「クローズドテラリウム」で起こりがちな徒長等が起きにくくなります。

材質本体:ガラス フタ:アクリル 直径(Φcm)8.5 高さ(cm)14.5
注意
※ガラス製品全般に材質の特質上ガラスの内部に小さな気泡などがみられたり、製品によっては製造工程上極微小な黒点が含まれる場合がございます。メーカーおよび当店のチェックをクリアした商品をお送りしているため、返品対応ができない場合がございます。ご了承ください。
※特にセミオープンタイプの容器で育成する場合は、当店の「苔の水」を使用した際に、ガラス面に水垢が残りません。また苔が傷みにくくなります。クローズドタイプよりも土の乾燥が早くなるため、水やりは霧吹きでなく水差し等がおすすめです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする