Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスマンPCMベストU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
16663145
品番
ICM-PV2-WH
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ベスト
寸法(mm)
320×350×22
色
ホワイト
質量(g)
約800
素材
TPU・プラスチック(バックル)
商品説明動画
参考になった