Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスマンHV24大ファンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16663276
品番
DF24V-BK-SET
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間
サイズ(mm)
126×80×28