プリンストン
プリンストンの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
プリンストンの ディスプレイ/モニター本体
13.3型フルHDモバイルディスプレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16665498
品番
PTF-M133A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
800:1
最大解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS