プリンストン
プリンストンの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
プリンストンの ディスプレイ/モニター本体
15.6型フルHDモバイルディスプレイ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16665507
品番
PTF-M156A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
15.6型ワイド
パネル駆動方式
IPS