プリンストン
プリンストンの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
プリンストンの ディスプレイ/モニター本体
15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16665516
品番
PTF-M156DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2
色(本体)
黒
画面サイズ
15.6インチ
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS