EDGE電源用HUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16665629 品番LL-EDGE HUB WT
参考基準価格(税別)¥4,092 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LIAN LI社「EDGE GOLD」シリーズ用のUSB HUBです。 USB 2.0ヘッダー4個とPWMヘッダー6個を内蔵しています。 マグネットを内蔵した脱着型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。

セット内容本体、USB 9ピンケーブル、USB Aケーブル、FAN用 3ピンケーブル 質量(g)56 出力PWM:12V/各2Aまで×6個、USB:5V/各500mA 合計2.5Aまで×4個 電源PCIe 8ピン 入力PWM:12V/12.5A、USB:5V/2.5A 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×35×17
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする