80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)850 注文コード16665656 品番LL-EDGE GOLD 850W WT
参考基準価格(税別)¥29,374 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格出力など3種類から選べます 他の種類を見る

L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 別売でマグネットを内蔵した取り付け型USB HUBがあり、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。

規格ATX 3.1対応 入力電圧(V)100〜240 定格出力(W)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182 ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル 入力周波数(Hz)50〜60 コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX) 効率90.71% MAX 回路アクティブPFC 各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする