※外観
ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ショーケース
組立式ショーケース Mirei
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16665864
品番
M60205S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
省スペース・プロ仕様の組立式アルミフレームケースです。
陳列品をスマートに演出します。
棚段
1段
間口W(mm)
600
奥行D(mm)
200
高さH(mm)
500
用途
自社商品・ホビーなどを手軽にアピール・陳列
材質(フレーム)
アルミ
材質(棚板)
アクリル
材質(天板)
アクリル
材質(底部)
ポリ合板
取扱説明書:
注意
※お客様にて組み立てを行っていただく必要がございます。
取扱説明書をよくお読み下さい。
商品説明動画
ショーケース『Mirei』組立解説動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった