※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスマンHYBRID-AIR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード16665945 品番ICMPA-BLV-SET
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)32 寸法(mm)H126.5×W80×28.5 ブラック 容量5000mAh/14.4V (72Wh) 質量(g)約385 風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒 外径(mm)109 流量320-370ml/min

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする