※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 水冷ウェア
アイスマンHYBRID-AIR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
アーミーグリーン
注文コード
16665961
品番
ICMPA-GRV-SET
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
32
寸法(mm)
H126.5×W80×28.5
色
アーミーグリーン
容量
5000mAh/14.4V (72Wh)
質量(g)
約385
出力
ポンプ:7.4V 150mAh(最大)、ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V、水冷接続プラグ:7.2V
風量
24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒
モード
水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止
外径(mm)
109
流量
320-370ml/min
商品説明動画
参考になった