cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの 手提げ箱
カステラケース 潮路 1斤用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16667711
品番
301
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
材質
本体:コートカード紙、中:メタルシルバー
寸法(mm)
257×91×H63
サイズ
1斤用
質量(g)
140.3