cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの 手提げ箱
カステラケース 異人 1本用 中枠なし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
16667747
品番
314
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カステラ用のケースです。
箱の形態→異人:筒式 他:かぶせ
材質
コートカード紙
寸法(mm)
250×87×H60
サイズ
1本用
質量(g)
72.8