cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子カップ エスコン 丸85 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16668587
品番
532
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
和菓子や洋菓子に幅広く使える、高さのある容器です。
材質
本体:PS、ふた:A-PET
色
本体:黒、ふた:透明
寸法(Φ×mm)
直径85×H13(ふた:H61)