cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子容器 DS-2 片白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668630
品番
542
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。
材質
OPS
寸法(mm)
133×78×H22(ふた:H20)
色
本体:白、ふた:透明
質量(g)
5.3
内寸(mm)
115×58