cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子容器 DS-4WE 片黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668657
品番
546
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
和菓子などが4つ入る容器です。
寸法(mm)
117×116×H17(ふた:H17)
色
本体:黒、ふた:透明
質量(g)
7.1
内寸(mm)
101×101