cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子容器 KH-6 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668691
品番
553
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
練り切りやおまんじゅうなどが6つ入る和菓子容器です。
材質
HIPS
寸法(mm)
183×123×H20(ふた:H20)
色
黒
内寸(mm)
173×113
耐熱温度(℃)
約80