cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
和菓子容器 KH-12 黒(フタ+本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668709
品番
558
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
和菓子などを入れる円形の容器です。
材質
本体HIPS フタOPS
色
本体:黒、ふた:透明
寸法(Φ×mm)
直径140×H15(ふた:H33)