cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
だんごパック K-485
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16668727
品番
563
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
おだんごが3本入る容器です。
嵌合はありませんので、テープ、輪ゴムなどでふたを閉じてください。
材質
OPS
寸法(mm)
164×122×H22(ふた:H13)
質量(g)
7.3
内寸(mm)
145×103
耐熱温度(℃)
約80
耐冷温度(℃)
-5