cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品用袋・包材
cottaの パン・菓子用袋
cotta ガス袋 100×120 (カマス無地_透明) A-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670249
品番
1002
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)
100×120
色
無地
サイズ
小
注意
※こちらの商品は、酸素バリア性の優れている素材を使用しております。その反面、素材が黄色がかってくることが御座います。