cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品用袋・包材
cottaの パン・菓子用袋
cotta ガス袋 115×140 (カマス雲龍_ピンク) B-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670267
品番
1004
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-30
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
雲龍紙/KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)
115×140
色
ピンク
サイズ
中