cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品用袋・包材
cottaの パン・菓子用袋
cotta ガス袋 115×140 (カマス雲龍柄_白) B-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670285
品番
1006
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-30
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質
雲龍紙/PE#15/KOP#20/L-LDPE#25
寸法(mm)
115×140
色
白
サイズ
中