cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品用袋・包材
cottaの パン・菓子用袋
cotta ガス袋 50×150+40 (横マチ無地_透明) E-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16670915
品番
1092
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ウェルパック適合目安:B-20
中に入れるお菓子のサイズの目安:約横41×縦100×厚み35mm
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
SPR#15/LLD#60
寸法(mm)
50×150 横マチ40
色
透明無地