cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品用袋・包材
cottaの パン・菓子用袋
cotta ゼリースタンドパック 90×120+27 (底マチ無地_透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
16671877
品番
1306
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ゼリーの色が映える透明のスタンドパックです!
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
ONY#15/LLD#70
寸法(mm)
90×120 底マチ27
容量(mL)
90〜100
容量
90〜100cc
耐熱温度(℃)
-40〜80で30分(100℃以下)対応※煮沸不可条件(100℃)
注意
※脱酸素剤対応ではありません。