cotta
cottaの 陳列・ディスプレイ用品
cottaの 販売トレー・バスケット
cottaの ケーキトレー・パントレー
アルミトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
号数
7号
注文コード
16677030
品番
3903
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーキなどをのせてお使いいただけるアルミトレーです。
寸法(mm)
247×247
色
銀
サイズ
7号
サイズ(号)
7
号数
7号