cotta
cottaの 陳列・ディスプレイ用品
cottaの 販売トレー・バスケット
cottaの ケーキトレー・パントレー
ブラックトレー丸 78
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16677371
品番
3999
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐油性、耐水性に優れたプラ素材の丸型トレーです。
洋菓子のトレーにどうぞ。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
質量(g)
2
寸法(Φ×mm)
直径78×H9、内径60
レンジ
不可