曜日別特売
5104 アルタン ケースフレッシュ cotta 16678570

アルタン ケースフレッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16678570品番5104
参考基準価格(税別)¥1,958販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鮮魚店・精肉店における冷蔵ケースや寿司店・割烹料理店等のネタケース、飲食店・洋菓子・パン店のショーケースのくもり止めに。
全成分が食品添加物で、安全、無臭です。効果が長時間持続します。
アルコールを含んでいますので除菌の効果もありケースを清潔に保ちます。
さかさまにしても噴霧できます。

成分食品添加物、アルコール、精製水材質食品添加物、アルコール、精製水容量(mL)150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする