cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 紙袋
cottaの 手提袋
FB K 4 スリムレター ORANGE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16679270
品番
5432
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
手書き風の英字がプリントされた柄です。
材質
晒クラフト紙
寸法(mm)
130×80×H235
色
オレンジ
規格
130×80×H235mm
素材
晒クラフト紙