cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの フードパック
嵌合フードパック SHS-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16680311
品番
5735
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
外寸:135×94×25(34)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80