cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
C920 イエローカップ(1000入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(1包)
注文コード
16681117
品番
6126
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
グラシン・シリコン(パターンコート)
寸法(mm)
48×H38
容量
100cc
耐熱温度(℃)
180(目安)