画像準備中

シフォンスウィートフォトカップのみ SC843

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50枚) 注文コード16681169 品番6131
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。

仕様【オーブン】可 材質E段晒片艶クラフト 容量1650cc 耐熱温度(℃)180(目安)
注意
※カップのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする