cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
シフォンスウィートフォトペット蓋付 SC843A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50組)
注文コード
16681178
品番
6132
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段晒片艶クラフト
容量
1650cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※フタ付