cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
スモールシフォン ロイヤルクレスト カップのみ SC836
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16681187
品番
6134
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
E段 晒片艶クラフト アイボリー紙
サイズ
小
容量
700cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※カップのみ