cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
シフォン エンブレム白カップのみ SC841
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16681248
品番
6141
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
E段晒片艶クラフト
色
エンブレム白
容量
1650cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
注意
※カップのみ