cotta
cottaの 看板・POP・掲示用品
cottaの のぼり
cottaの のぼり本体
cottaオリジナルのぼり6508(手づくり赤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16682185
品番
6508
参考基準価格(税別)
¥5,481
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
のぼり用ポール:17000(白)、63731(オレンジ)
のぼり用立て台(注水式):17001
材質
テトロントロピカル
色
赤
寸法(cm)
60×180