cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
71径FCKフタ(ピュアカップ対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16682858
品番
7708
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
カップ:67949
材質
A-PET
直径(Φmm)
71
入数
100
商品タイプ
フタ