cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
88径FCKフタ (100入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16682876
品番
7710
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
カップ:57721、57718、62889、54053
材質
A-PET
直径(Φmm)
88
入数
100
商品タイプ
フタ