cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
スタンダードカフェ 76径×70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16682998
品番
7739
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
フタコード:7709・56121、専用BOX:57442・57443
材質
PS
容量(mL)
185
寸法(Φ×mm)
76×H70