cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
ルシエR フレーズラインホワイト 71径×H71(20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16683016
品番
7749
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
フタコード:7708・51305
材質
PS
色
フレーズラインホワイト
容量(mL)
150
寸法(Φ×mm)
71×H71