cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
パイ函 C-02 7P 白 (プレスコート)トレーなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16683296
品番
7791
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合
トレー:No.1848・No.3903
材質
コートボール
寸法(mm)
248×248×H75
色
白
注意
※台紙・トレーは付いておりません。