cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
パイ函 C-28 6P ピンク (プレスコート)トレーなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16683321
品番
7793
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
(4)→126 57129シルバー・ペーパートレー6号が合います。
適合
トレー:No.3917・No.3902
材質
コートボール
寸法(mm)
220×220×H75
色
ピンク
注意
※台紙・トレーは付いておりません。